• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Régulateur de pression de précision, alimentation en pression continue « FUTURA », BG 2, G 1/2, 0, 2-4 bar

Réf.: 100115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 100115
EAN / GTIN 4047322214391
Réf. fabricant 100115
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression de précision, alimentation en pression continue « FUTURA », avec manomètre, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 2 - 4 bar. Régulateurs de pression à membrane de précision juxtaposables avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail peuvent être alimentés à différentes pressions via une seule alimentation en air.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/2
  • membrane: NBR
  • Débit: 5200 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 4 bar
  • Plage de régulation min.: 0,2 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Consommation d’air propre max.: 2,6 l/min (en fonction de la pression secondaire)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous