Omschrijving:
Precisiedrukregelaar, continue druktoevoer ”FUTURA”, inclusief manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 2 - 4 bar. Precieze membraandrukregelaars met secundaire ontluchting in een modern ontwerp en met uitstekende doorstroomwaarden. Door ten minste twee of meer regelaars te blokkeren, kunnen via een toevoerluchttoevoer meerdere werkluchtcircuits met verschillende drukken worden gevoed.
Kenmerk:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1/2
- membraan: NBR
- Debiet: 5200 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 4 bar
- Regelbereik min.: 0,2 bar
- Eigen luchtverbruik: Ja
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 6 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Eigen luchtverbruik max.: 2,6 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)