Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», BG 2, G 1/2, 0, 2-4 bar

N.º do artigo: 100115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 100115
EAN/GTIN 4047322214391
Número do fabricante 100115
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», incluye manómetro, BG 2, G 1/2, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 2 - 4 bar. Reguladores de presión de membrana de precisión acoplables con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/2
  • membrana: NBR
  • Caudal: 5200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 4 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 6 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)