• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dispozitiv de asigurare la înălţime FALCON EDGE, Lungimea cablului metalic: 9m

Cod articol.: 098156 9
Reducere
865,24 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea cablului metalic (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FALCON EDGE
Chingă nu
Cablu ghidare da
Lungimea cablului de ghidare 9 m
Material calblu ghidare Oţel
Număr 2 buc.
Material Aluminiu
Culoarea roşu
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Cu carabină da
Material Plastic
Standard EN 360
Greutate totală 4,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Număr producător 1034053
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

FALCON EDGE. Dispozitiv de asigurare la înălţime recomandat în mod special pentru utilizări la muchii cu raza ≥ 0,5 mm.

Standard:

EN 360