• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Apsauginis įtaisas darbui aukštai FALCON EDGE, Vielinio lyno ilgis: 9m

Prekės Nr.: 098156 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielinio lyno ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FALCON EDGE
Spalva raudona
Diržas ne
Kreipiamasis lynas taip
Ilgis kreipiamasis lynas 9 m
Lyno medžiaga Plienas
Skaičius 2 vnt.
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis apsauginis įtaisas darbui aukštai
Su karabinu taip
Medžiaga iš plastiko
Standartas EN 360
Bendras svoris 4,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Gamintojo numeris 1034053
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

FALCON EDGE. Sugavimo įtaisas, ypač tinkamas naudoti ties briaunomis, kurių spindulys yra ≥ 0,5 mm.

Standartas:

EN 360