• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Přístroj pro zajišťování ve výškách FALCON EDGE, Délka drátěného lana: 9m

Artiklové číslo: 098156 9
Sleva
21 631,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FALCON EDGE
Pás ne
Vodicí lano ano
Délka naváděcího lana 9 m
Materiál vodicí lano Ocel
Počet 2 ks
Materiál Hliník
Barva červená
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
S karabinkou ano
Materiál Plast
Norma EN 360
Hmotnost celkem 4,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Číslo výrobce 1034053
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

FALCON EDGE. Přístroj pro zajišťování ve výškách je obzvláště vhodný pro použití na hranách s poloměrem hran ≥ 0,5 mm.

Norma:

EN 360