Hoogtezekeringsapparaat FALCON EDGE 9 m

Artikelnummer: 098156 9
Korting
892,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer FALCON EDGE
Norm EN 360
Gewicht 4,8 kg
Lengte 9 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098156 9
EAN/GTIN 3660681060969
Nummer fabrikant 1034053

Omschrijving

Uitvoering:

FALCON EDGE. Hoogtezekeringsapparaat bijzonder geschikt voor randtoepassingen met randradius van≥ 0,5 mm.

Norm:

EN 360