Mască automată de sudură optrel® sphereX 2.5, Tip: 2.5

Cod articol.: 097903 2.5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 097903 2.5
EAN / GTIN 7640429874580
Număr producător 1006.680

Descriere

Execuţie:

Masca de sudură automată optrel® sphereX 2.5 cu vizibilitate realistă a culorilor datorită tehnologiei TrueColor view. Modelul multifuncțional din seria sphereX este versatil și flexibil. Banda pentru cap IsoFit® X este reglabilă tridimensional, are o funcție de închidere în două poziții și permite combinarea ușoară cu o cască de protecție industrială.
  • Trepte întunecate de protecţie: 5 - 12 fără trepte cu ShadeTronic®, (manual 4 – 12)
  • Treaptă luminoasă: 2,5
  • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore)
  • Câmp vizual la masca pentru sudură: 65 x 101 mm

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG şi cu plasmă

Standard:

EN ISO 16321-2.