Máscara de soldadura automática optrel® sphereX 2.5, Tipo: 2.5

Número de artículo: 097903 2.5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097903 2.5
EAN / GTIN 7640429874580
Número del fabricante 1006.680

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática optrel® sphereX 2.5 con visión realista del color gracias a TrueColor view. El modelo todoterreno de la serie sphereX es versátil y flexible. La cinta para la cabeza IsoFit® X incorporada es ajustable en tres dimensiones, incluye una función de cierre de dos posiciones y permite combinar fácilmente un casco de protección industrial.
  • Niveles de protección oscuros: 5 - 12 sin escalonamientos con ShadeTronic®, (manual 4 – 12)
  • Nivel claro: 2,5
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 1500 horas)
  • Campo visual máscara de soldadura: 65 x 101 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN ISO 16321-2.