Masque de soudage automatique optrel® sphereX 2.5, type: 2.5

Réf.: 097903 2.5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 097903 2.5
EAN / GTIN 7640429874580
Réf. fabricant 1006.680

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique optrel® sphereX 2.5 avec vision réaliste des couleurs grâce à TrueColor view. Le modèle polyvalent de la série sphereX offre une utilisation flexible et adaptable. Le serre-tête IsoFit® X intégré est réglable en trois dimensions, dispose d’une fonction de fermeture à deux positions et permet de combiner facilement un casque de protection industriel.
  • Teintes de protection foncées: 5 - 12 en mode progressif avec ShadeTronic® (mode manuel 4 - 12)
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1 500 heures)
  • Champ de vision masque de soudage: 65 x 101 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l’électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN ISO 16321-2.