Automatikschweißmaske optrel® sphereX 2.5, Typ: 2.5

Artikel-Nr.: 097903 2.5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097903 2.5
EAN / GTIN 7640429874580
Herstellernummer 1006.680

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske optrel® sphereX 2.5 mit farbrealistischer Sicht dank TrueColor view. Das Allrounder-Modell der sphereX Serie ist vielseitig und flexibel einsetzbar. Das verbaute IsoFit® X Kopfband ist dreidimensional verstellbar, enthält eine Zwei-Positionen-Verschlussfunktion und ermöglicht die einfache Kombination eines Industrieschutzhelmes.
  • Dunkle Schutzstufen: 5 - 12 stufenlos mit ShadeTronic®, (manuell 4 – 12)
  • Hellstufe: 2.5
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden)
  • Sichtfeld Schweißmaske: 65 x 101 mm

Verwendung:

MIG-/ MAG-, Elektroden-, WIG- und Plasma-Schweißen

Norm:

EN ISO 16321-2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb