• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Şapcă de protecţie cu cozoroc First Base 3 Classic, galben, Tip: SHORT

Cod articol.: 097859 SHORT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Serie First Base 3 Classic
Denumirea producătorului Anstoßkappe First Base 3 Classic
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 55
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Poliester
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 65 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; impermeabil; reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Număr producător 7100217844
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Şapca de protecţie First Base 3 Classic, cu design clasic mereu la modă, are o calotă flexibilă din material plastic cu perforaţie pentru aerisire. Material exterior din microfibră, care permite aerisirea pentru confort suplimentar la purtare. Plasele pentru aerisire dispuse în creştetul şepcii maximizează ventilarea. Banda elastică de reglare stă pe ceafă mai jos decât în mod obişnuit, ceea ce asigură o fixare mai sigură.
Șapca de culoare fosforescentă este rezistentă la apă. Culoarea asigură o vizibilitate sporită.

Standard:

EN 812