• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Casquettes anti-heurts First Base 3 Classic, Jaune, Type: SHORT

Réf.: 097859 SHORT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série First Base 3 Classic
Référence fabricant Anstoßkappe First Base 3 Classic
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 55
Couleur Jaune
Composition du tissu polyester
Type de produit casquette de protection
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 65 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; hydrofuge; réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Réf. fabricant 7100217844
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Classique et indémodable, la casquette anti-heurts First Base 3 Classic dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. La bande élastique de réglage est placée plus bas que d'ordinaire sur la nuque, ce qui permet d'assurer un maintien plus fiable.
La casquette avec couleur de signalisation fluorescente est étanche à l’eau. La couleur de signalisation assure une meilleure visibilité.

Norme:

EN 812