Veiligheidspet First Base 3 Classic, geel, Type: SHORT

Artikelnummer: 097859 SHORT
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur geel
Kleplengte 55 mm
Maat 52 cm - 65 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097859 SHORT
EAN/GTIN 4054596712638
Nummer fabrikant 7100217844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet First Base 3 Classic met klassiek, tijdloos design is voorzien van een flexibele kunststof binnenschaal met ventilatieperforatie. Buitenmateriaal van ademende microvezelstof voor extra draagcomfort. Ventilatienetmateriaal aan de zijkant en boven in de kap maximaliseert de ademing. De elastische instelband zit lager dan gewoonlijk in de nek, waardoor de veiligheidspet goed blijft zitten.
Pet met fluorescerende signaalkleur is watervast. Signaalkleur zorgt voor betere zichtbaarheid.

Norm:

EN 812