Ütésvédő sapka First Base 3 Classic, sárga, Típus: SHORT

Cikkszám: 097859 SHORT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék sárga
Ellenző hossza 55 mm
Méret 52 cm - 65 cm
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Gyártó száma 7100217844
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A klasszikus, időtálló megjelenésű First Base 3 Classic ütésvédő sapka rugalmas műanyag belső héjjal rendelkezik szellőző perforációval. Mikroszálas lélegző külső anyag a még kényelmesebb viselet érdekében. A sapka oldalsó és felső részén lévő háló maximalizálja a szellőzőképességet. A rugalmas beállító pánt mélyebben van a nyaknál, mint szokásos, ezért garantált a biztonságos elhelyezkedés.
Az élénk fluoreszkáló színű sapka vízálló. A figyelemfelhívó szín növeli a láthatóságot.

Szabvány:

EN 812