Şapcă de protecţie cu cozoroc, negru / roşu, Mărime coadă: LONG

Cod articol.: 097845 LONG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 70
Culoarea roşu; negru
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Fibră sintetică (PF-SF)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 097845 LONG
EAN / GTIN 4062406367923
Număr producător 097845 LONG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şapca industrială de protecţie cu cozoroc este produsă dintr-un material uşor (nailon) şi plăcut la purtare. Aceasta dispune de o protecţie reglabilă şi joasă pentru gât, putând fi adaptată pentru o circumferinţă de 53 cm până la 63 cm. Datorită benzilor laterale reflectorizante, este asigurată şi noaptea o bună recunoaştere. În plus, plasa pentru aerisire garantează o ventilare bună. Este prevăzută cu diverse lungimi ale cozorocului.

Standard:

EN 812

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează capul împotriva julirii şi a altor răni superficiale care pot fi provocate prin lovirea de obiecte dure şi fixe.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. Ajustaţi banda de ceafă la circumferinţa capului şi verificaţi stabilitatea şepcii de protecţie.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva obiectelor care cad, care sunt aruncate, care se află în mişcare sau care sunt suspendate. Nu mai folosiţi şapca de protecţie după ce este supusă unui impact serios.
  • Nu protejează împotriva frigului.
  • Nu o desfaceţi, nu executaţi din proprie iniţiativă modificări sau transformări.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Nu aplicaţi pe şapcă vopsele, solvenţi, adezivi sau autocolante.