Cască de protecţie BOP BLUE

Cod articol: 097813 BLUE
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la 150°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la 150°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Acoperire optică Cu rezistenţă la substanţe chimice
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Greutate 405 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Număr producător 1200372940

Descriere

Execuţie:

Casca Duroplast din poliester cu fibră de sticlă are o mare stabilitate a formei la temperaturi de până la 150 °C. Astfel este recomandată în medii de lucru cu temperaturi ambientale ridicate (de ex. furnal). Casca are durabilitate mare şi nu este sensibilă la substanţe chimice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele naturală
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiaţii UV.

Standard:

DIN EN 397

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb