Casco protector BOP, Color: BLUE

Número de artículo: 097813 BLUE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Fibra de vidrio poliéster insaturada (UP-GF)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura máx. 150 °C
Características Protección contra la deformación lateral (LD); Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM); resistente a los productos químicos
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 405 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Número del fabricante 1200372940
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

El casco de duroplástico de poliéster con fibra de vidrio tiene una elevada resistencia a la deformación a temperaturas de hasta 150 °C, por lo que es apropiado en áreas de trabajo con hTemperaturas ambiente elevadas (p. ej., altos hornos). El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor de cuero natural
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

Norma:

DIN EN 397