Schutzhelm BOP, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 097813 BLUE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe blau
Produktart Helm
Material Ungesättigtes Polyester-Glasfaser (UP-GF)
Kopfumfang min. 53 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig bis 150 °C
Eigenschaften Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Schutz vor seitlicher Verformung (LD); chemikalienbeständig
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 405 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Herstellernummer 1200372940
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Duroplast-Helm aus Glasfaser Polyester besitzt eine hohe Formbeständigkeit bei Temperaturen bis 150 °C. Dadurch eignet er sich in Arbeitsbereichen mit hohen Umgebungstemperaturen (z.B. Hochofen). Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

Norm:

DIN EN 397