Ochranná přilba BOP, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 097813 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Modrá
Druh produktu Helma
Materiál Nenasycené polyesterové skelné vlákno (UP-GF)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost max. 150 °C
Vlastnosti Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; odolné vůči chemikáliím
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 405 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Číslo výrobce 1200372940
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Duroplastová přilba z polyesterového skelného vlákna vykazuje vysokou odolnost proti deformaci při teplotách do 150 °C. Díky tomu je vhodná pro pracovní prostředí s vysokými okolními teplotami (např. vysoká pec). Helma je velmi odolná vůči stárnutí a proti chemikáliím. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD).
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • Bez uchycení
  • Potítko přírodní kůže
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

Norma:

DIN EN 397