Cască de protecţie uvex pheos B-WR WHITE

Cod articol: 097811 WHITE
La cerere
În stoc
640 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
Culoarea alb
Referinţă 52 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 406 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Rezistenţă la temperaturi scăzute până la -30 °C
Prindere din material textil în 6 puncte da
Clips pentru prinderea componentelor auxiliare da
Este posibilă fixarea lanternei de frunte da
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097811 WHITE
EAN / GTIN 4031101510255
Număr producător 9772030

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară tip scoică din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu trei deschideri variabile pentru aerisire pentru un confort ridicat la purtare. Slotul suplimentar în partea frontală a căştii permite fixarea unei lanterne pentru frunte. Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din piele sintetică
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, montaj

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Rezistentă la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).

Piese de schimb:

Cod 097820 Bandă pentru sudură din piele sintetică.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb