Védősisak uvex pheos B-WR WHITE

Cikkszám: 097811 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Festék fehér
Méret 52 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 406 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -30-ig °C
6 pontos textil rögzítés igen
Csatok további alkatrészek felhelyezéséhez igen
Homloklámpa rögzítés lehetséges igen
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097811 WHITE
EAN / GTIN 4031101510255
Gyártó száma 9772030

Leírás

Kivitel:

Könnyű HDPE (High Density Polyethylene) sisakhéj három állítható szellőzőnyílással a kényelmes viselet érdekében. A sisak homlokoldalán lévő rögzítési pont homloklámpa felszerelését teszi lehetővé. −30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Műbőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Ipar, építőipar, szerelés

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

−30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

Alkatrész:

097820 sz. műbőr hegesztőpánt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek