Casco protector uvex pheos B-WR, Color: WHITE

Número de artículo: 097811 WHITE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco puro
Serie pheos B-WR
Denominación del fabricante uvex pheos B-WR
Con visera no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Fijación para linterna frontal; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 406 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097811 WHITE
EAN / GTIN 4031101510255
Número del fabricante 9772030
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con tres orificios de ventilación variables para una gran comodidad de uso. La ranura adicional en el lado frontal del casco ofrece la posibilidad de fijación de una linterna frontal. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).

Pieza de repuesto:

n.º 097820 Banda antisudor de cuero sintético.