Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X, Typ: X3

Artiklové číslo: 097756 X3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Řada Peltor™ X
Označení výrobce X3
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097756 X3
EAN / GTIN 4046719719679
Číslo výrobce 7000103992
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčují ergonomií, estetikou a moderním designem. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tyto mušlové chrániče sluchu maximální účinnost tlumení. S lehkými dvouplášťovými mušlemi nabízí velmi vysoký komfort nošení a mají velmi dlouhou životnost.
Provedení helmy série X má stejné vlastnosti mušle jako provedení s hlavovým třmenem. Pomocí několika pohybů lze upevnit na helmy s upnutím euro-slot 30 mm. Používá stejné barevné značení jako řada X s náhlavním třmenem.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Poznámka:

Vhodné helmy pod číslem 097815 (3M). Hygienické soupravy na vyžádání.