Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung, Typ: X3

Artikel-Nr.: 097756 X3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X3
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097756 X3
EAN / GTIN 4046719719679
Herstellernummer 7000103992

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie schützen sicher vor Lärm und überzeugen darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik und modernes Design. Trotz der schlanken Bauweise bieten die Kapselgehörschützer eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln bieten sie einen sehr hohen Tragekomfort und sind extrem langlebig.
Die Helmausführung der X-Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen. Es findet die gleiche Farbcodierung wie bei der X-Serie mit Kopfbügel Verwendung.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth).
Hygienesets unter Nr. 097764.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb