Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne uvex xact-band

Cod articol.: 097663
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat
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
Serie uvex xact-band
Denumirea producătorului uvex xact-band
Variantă Bandă pentru ceafă
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Culoarea gri; verde
Tip produs Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne
Dimensiuni L; M
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Greutate 4 g
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 097663
EAN / GTIN 4031101720081
Număr producător 2125372
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

O izolare fonică deosebit de eficientă este asigurată de amortizoarele fonice integrate în banda pentru cap: Ele reduc zgomotele produse prin atingerea benzii. Cozile acţionează ideal asupra canalelor auditive pentru cea mai bună amortizare fonică posibilă. Cu suporturi practice pentru degete, pentru aşezarea uşoară. Greutate deosebit de redusă (4 grame). SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Accesorii opţionale:

Cod 097614 Set de dopuri de urechi de schimb