Pántos hallásvédő uvex xact-band

Cikkszám: 097663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex xact-band
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097663
EAN / GTIN 4031101720081
Gyártó száma 2125372

Leírás

Kivitel:

A különösen hatékony zajszigetelést a fejpántba integrált hang gátlók biztosítják: Csökkentik azokat a zajokat, melyek a szalag megérintésekor keletkeznek. A szárak ideálisan a hallójáratokra hatnak a lehető legjobb szigetelés érdekében. Praktikus hüvelykujj mélyedéssel a könnyebb behelyezés érdekében. Különösen kis súlyú (4 gramm). SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Opcionális tartozék:

097614 sz. tartalék füldugó készlet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek