Ausų kištukai su lankeliu uvex xact-band

Prekės Nr.: 097663
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
794 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex xact-band
Gamintojo pavadinimas uvex xact-band
Variantai kaklo lankeliai
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Spalva pilkas; žalios spalvos
Produkto rūšis ausų kištukai su lankeliu
Dydis L; M
SNR vertė (slopinimo vertė) 26 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Svoris 4 g
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097663
EAN / GTIN 4031101720081
Gamintojo numeris 2125372
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Ypač efektyvią garso izoliaciją užtikrina galvos juostoje integruoti garso slopintuvai: jie sumažina triukšmą, kylantį liečiant juostą. Koteliai padeda tiksliai įdėti kištukus, taip garantuojant geriausią įmanomą apsaugą. Su praktiškais dėkliukais, kad dar lengviau būtų naudoti. Labai lengvi (4 gramai). SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Priedai pasirinktinai:

Nr. 097614 atsarginių ausų kištukų rinkinys