{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex xact-band | |
| Oznaka proizvajalca | uvex xact-band | |
| Barva | sive; zelena | |
| Izvedba | vratni loki | |
| Material čepov | Poliuretan (PU) | |
| Lastnosti čepov | s spreminjanjem oblike | |
| Vrsta izdelka | zaščita sluha z lokom | |
| Velikost | L; M | |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 26 dB | |
| Standard | EN 352-2 | |
| Dušenje hrupa | pasivno | |
| Masa | 4 g | |
| Za večkratno uporabo | za enkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | III |
| Številka izdelka | 097663 | |
| EAN/GTIN | 4031101720081 | |
| Številka proizvajalca | 2125372 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |