Ochelari de protecţie pentru sudură

Cod articol.: 096827 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Clasă de protecţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecție pentru sudor
Supraochelari da
Marcarea lentilelor 5 HO 1 F
Clasă de protecţie filtru IR 5
Disc de nuanțare verde
Proprietăți disc Protecție UV standard
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime; Fără metal
Material disc Policarbonat
Marcajul ramei CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166; EN 169
Rezistență mecanică/termică cadru F
Culoarea negru
Tip filtru disc 5
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F
Domeniu de utilizare Lucrări de sudură
Standard EN 166; EN 169
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096827 5
EAN / GTIN 4045197959201
Număr producător 096827 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Supraochelari pentru lucrări de sudură ocazionale. Cu braţe reglabile pentru ajustare optimă. Bună acoperire a ochilor datorită lentilei teşite pe părţile laterale şi în zona frunţii. Fără componente din metal sau silicon. Recomandaţi ca supraochelari.
Stratul de acoperire al lentilelor prezintă o rezistenţă uşoră la zgârieturi, fără însă a ajunge la rezistenţa la zgârieturi conformă EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166; EN 169

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva razelor UV/IR periculoase.
  • Pentru lucrări de sudură ocazionale.
  • Supraochelari pentru majoritatea ochelarilor de corecţie.
  • Utilizare la temperatura camerei.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, termice sau electrice.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.