Gafas de protección de soldador

Número de artículo: 096827 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
398 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grado de protección Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de soldador
Sobregafas sí
Identificación del cristal 5 HO 1 F
Nivel de protección filtro IR 5
Tinte de los cristales verde
Características cristal Protección UV estándar
Características montura Longitud estribo ajustable; Sin metal
Material cristal Policarbonato
Identificación de la montura CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
Código del fabricante del marco HO
Normas de referencia del marco EN 166; EN 169
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Color negro
Tipo de filtro de los cristales 5
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F
Intervalo de empleo Trabajos de soldadura
Norma EN 166; EN 169
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096827 5
EAN / GTIN 4045197959201
Número del fabricante 096827 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sobregafas para trabajos de soldadura ocasionales. Con patillas ajustables para la adaptación óptima. Buena protección de los ojos gracias al cristal inclinado en los laterales y en la zona frontal. Sin metal ni silicona. Adecuadas como sobregafas.
El recubrimiento de los cristales tiene una ligera resistencia a los arañazos, pero sin llegar a ser resistente al rayado según la norma EN166 (identificación K).

Norma:

EN 166; EN 169

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR.
  • Para trabajos de soldadura ocasionales.
  • Sobregafas para la mayoría de gafas correctoras.
  • Uso a temperatura ambiente.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, térmicos y eléctricos.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.