Óculos de proteção de soldador

N.º do artigo: 096827 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 205 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Nível de proteção Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Material da lente: Policarbonato
  • Modelo: óculos

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação do disco 5 HO 1 F
Identificação da estrutura CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
Proteção UV Standard
Material da lente Policarbonato
Modelo óculos
Tipo de produto Óculos de proteção de soldador

Identificação e classificação

Número do artigo 096827 5
EAN/GTIN 4045197959201
Número do fabricante 096827 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Óculos para trabalhos de soldadura ocasionais. Com hastes reguláveis para um ajuste ideal. Boa cobertura dos olhos através da lente chanfrada nas laterais e na área da testa. Sem metal e silicone. Adequados para usar por cima de óculos.
O revestimento das lentes apresenta uma ligeira resistência a riscos, mas não atinge a resistência a riscos de acordo com a EN166 (marcação K).

Norma:

EN 166; EN 169

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia oči pred nebezpečnými UV/IR-lúčmi.
  • Na príležitostné zváracie práce.
  • Ochranné okuliare pre väčšinu okuliarov na predpis.
  • Používajte pri okolitej teplote.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nie je možné vymeniť alebo vymeniť žiadne diely za iné.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados