• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svetsarskyddsglasögon

Art-nr.: 096827 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 193 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Klass Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat
  • Utförande: Korgglasögon

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skivmärkning 5 HO 1 F
Rammärkning CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Utförande Korgglasögon
Produktslag Svetsglasögon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096827 5
EAN/GTIN 4045197959201
Tillverkarens nummer 096827 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Korgglasögon för enskilda svetsarbeten. Med justerbara skalmar för optimal passform. Bra täckning av ögonområdet tack vare fasningarna på glaset på sidorna och i panndelen. Metall- och silikonfria. Lämpliga som korgglasögon.
Glasbeläggningen har en viss reptålighet, men den uppnår inte en reptålighet enligt EN 166 (K-märkning).

Norm:

EN 166; EN 169

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot farlig UV-/IR-strålning.
  • För svetsarbeten sällan.
  • Täckglasögon för de flesta ordinarie glasögon.
  • Användning vid rumstemperatur.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.