{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 | |
| Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
| Velikost rukavice | 10 | |
| EN 374 | Typ A (ALMNST) | |
| Odolnost vůči chemikáliím | ALMNST | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiál | neopren | |
| Materiál nosiče | bavlna | |
| AQL | 1,5 | |
| Délka | 360 mm | |
| Tloušťka | 0,9 mm | |
| Barva | modrá | |
| Použití | vícerázové | |
| Materiál výstelky | Bavlněný úplet | |
| Tloušťka stěny | 0,9 mm | |
| Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
| Čas propustnosti u acetonnitrilu 99 % | 30-40 min | |
| Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | 30-40 min | |
| Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 240-480 min | |
| Čas propustnosti u etanolu 95 % | 240-480 min | |
| Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | >480 min | |
| Čas propustnosti u metanolu 99 % | 120-240 min | |
| Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
| Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min | |
| Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min | |
| Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 60-120 min | |
| Ochranná kategorie | Kategorie III | |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
| Povlak | neopren | |
| varianta povlaku | plný povlak | |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
| Katalogové číslo | 094772 10 | |
| EAN / GTIN | 3245423824209 | |
| Číslo výrobce | STANZOIL NK22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |