Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-735, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094761 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    18,64 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    15,53 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
914 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AlphaTec® 58-735
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLMNOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 1,8 mm
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4X32C
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală 350 mm
Greutate totală 42 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094761 10
EAN / GTIN 10076490464520
Număr producător 58-735/10
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

AlphaTec® 58-735. Mănuşile combină ideal protecţia împotriva unui număr mare de substanţe chimice uzuale cu protecţia la tăiere de treapta C. Prindere bună pentru manevrarea de componente uleioase sau ude. Confort ridicat la purtare datorită mobilitate mare a degetelor.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.