• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-735, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094761 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    24,53 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    20,44 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® 58-735
Chemikalienbeständigkeit AJKLMNOPT
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Stärke 1,8 mm
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X32C
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 10
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Handinnenfläche
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 350 mm
Gewicht gesamt 42 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094761 10
EAN / GTIN 10076490464520
Herstellernummer 58-735/10
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

AlphaTec® 58-735. Der Handschuh kombiniert ideal den Schutz vor vielen gängigen Chemikalien und Schnittschutz der Stufe C miteinander. Gute Griffigkeit für die Handhabung öliger oder nasser Bauteile. Hoher Tragekomfort durch hohe Fingerbeweglichkeit.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.