{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Denominación del fabricante | AlphaTec® 58-735 | |
| Resistencia a sustancias químicas | AJKLMNOPT | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | C | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 1,8 mm | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Nitril | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4X32C | |
| Color | verde; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Material de base | Nitril | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 350 mm | |
| Peso total | 42 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094761 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490464520 | |
| Número del fabricante | 58-735/10 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |