{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Denumirea producătorului | AlphaTec® 58-270 | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPT | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | A | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | A | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip | Tip A | |
| Concentrație | 0,59 mm | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Cod EN 388 | 3121A | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | nu sunt prevăzute | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Material de bază | Nailon | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică; Protuberanţe | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| Greutate totală | 31 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094759 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490462908 | |
| Număr producător | 58-270/10 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |