• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-270, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094759 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,75 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    9,79 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
673 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 58-270
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 0,59 mm
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 3121A
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică; Protuberanţe
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 300 mm
Greutate totală 31 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094759 11
EAN / GTIN 10076490462915
Număr producător 58-270/11
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-270. Mănuşi din nitril pentru lucrări cu substanţe chimice cu grad mic până la mediu de contaminare. Stratul dublu de nitril uşor de pe căptuşeala de nailon fără cusătură oferă o sensibilitate şi flexibilitate excelentă. Greutatea mică a mănuşilor determină un confort ridicat la purtare cu o protecţie completă la contactul cu uleiurile dăunătoare, substanţele chimice şi alte lichide.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.