{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | AlphaTec® | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
| Velikost rokavic | 10 | |
| EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
| Odpornost proti kemikalijam | JKLOPT | |
| EN 388 | 3121A | |
| Material | Nitril | |
| Nosilni material | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Dolžina | 300 mm | |
| Debelina | 0,41 mm | |
| Barva | črna/zelena | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Masa | 31 g | |
| Razred zaščite pred vrezi | A | |
| Standard/uredba | EN 374 | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| Prevleka | Nitril | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
| Številka izdelka | 094759 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490462908 | |
| Številka proizvajalca | 58-270/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |