• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril P 743, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094725 8
Setați prețul 50 bucăți (0,51 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.290 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 50 buc.
Serie Dermatril
Denumirea producătorului Dermatril P 743
Ambalaj Cutie de carton
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice 10-30 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 10-30 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 30-40 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min
Timp de pătrundere la etanol 95 %, Protecţie contra substanţelor chimice 10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 10-30 min
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
Conținut bucăți 50 buc.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 0
Rezistenţă la propagarea rupturii 0
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,2 s
Tip Tip A
Concentrație 0,2 mm
Cod EN 388 200XX
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără DMF; Fără latex
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 280 mm
Greutate totală 700 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094725 8
EAN / GTIN 4008198774389
Număr producător 074308082C
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
Dermatril P 743. Rezistenţă chimică şi mecanică ridicată faţă de 094730 (740). Astfel, mănuşile pot fi utilizate mai mult timp şi oferă protecţie împotriva unui spectru larg de substanţe periculoase. Aprobat pentru contactul cu alimentele Fără latex. Cu manşetă lungă. AQL 0,65 (EN 374-2).
Cu vârfurile degetelor înăsprite.

Standard:

EN 374; EN 455; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374