{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN | EN 374 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
EN 374 | Tipas A (JKLOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKLOPT | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
elektrostatinė savybė | 0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Dermatril P 743 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Storis | 0,2 mm | |
Ilgis | 280 mm | |
Turinys | 50 | |
Svoris | 700 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Sienelės storis | 0,2 mm | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | 30-40 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 10-30 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094725 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774389 | |
Gamintojo numeris | DERMATRIL P 743 - 8 |