Pereche de mănuşi K01-403RT, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094581 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    29,09 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    24,24 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kyorene Pro Graphene
Denumirea producătorului Kyorene K01-403RT
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor P
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 388 4X42DP
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Protectoare
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094581 10
EAN / GTIN 4059904169760
Număr producător K01-403RT-10
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene K01-403RT. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor cu treapta D de protecţie împotriva tăieturilor și protecție TPV pe partea din spate a mâinii pentru activități grele.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.