{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | TEGERA 806 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | C | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 1 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Código EN 388 | 1X42C | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección ESD; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | carbono; Fibra de vidrio; Poliéster | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 094572 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118396828 | |
| Número del fabricante | 806-11 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |