Pereche de mănuşi 6316 // SKIN FLEX 3D, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094538 10
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SKIN FLEX 3D
Denumirea producătorului SKIN FLEX 3D 6316
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X42C
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Elastan / Lycra® / Spandex; Fibre HPPE; Poliamidă
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094538 10
EAN / GTIN 4059904223967
Număr producător 6316-10
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

SKIN FLEX 3D 6316. Combină nivelul de protecție la tăiere C cu o sensibilitate excepțională și agilitate. Datorită tehnologiei 3D FIT și stratului de acoperire de PU, oferă o potrivire perfectă, o sensibilitate tactilă foarte bună și un confort la purtare ridicat. Ideal pentru lucrări de precizie cu piese mici.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.