{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SKIN FLEX 3D | |
| Denumirea producătorului | SKIN FLEX 3D 6316 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 388 | 4X42C | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Elastan / Lycra® / Spandex; Fibre HPPE; Poliamidă | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094538 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904223974 | |
| Număr producător | 6316-11 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |