Par de guantes 6316 // SKIN FLEX 3D, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094538 10
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SKIN FLEX 3D
Denominación del fabricante SKIN FLEX 3D 6316
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4X42C
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Elastano / Lycra® / Spandex; Fibra HPPE; Poliamida
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094538 10
EAN / GTIN 4059904223967
Número del fabricante 6316-10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

SKIN FLEX 3D 6316. Combina la clase de protección contra cortes C con una sensibilidad y destreza excepcionales. Gracias a la tecnología 3D FIT y al revestimiento de PU, ofrece un ajuste perfecto, una sensibilidad táctil muy buena y una gran comodidad de uso. Ideal para trabajos de precisión con piezas pequeñas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.