Pereche de mănuşi uvex phynomic XG, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094407 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,57 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    4,64 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.729 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic XG
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 388 4121X
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază carbon; Elastan; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Greutate totală 35 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094407 9
EAN / GTIN 4048612076798
Număr producător 6007009
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic XG. Stratul din spumă de nitril cu tehnologia uvex Xtra Grip asigură o aderenţă extraordinar de bună la ulei combinată cu o permeabilitate ridicată la aer. În ciuda robusteţii şi a rezistenţei sale la abraziune, se caracterizează prin greutate redusă şi flexibilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "uvex phynomic" Vedeţi-le pe toate