Pár rukavic uvex phynomic XG, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094407 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    139,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    116,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 872 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada uvex phynomic
Označení výrobce uvex phynomic XG
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 388 Code 4121X
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround; Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál karbon; Elastan; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Prodyšné; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 35 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094407 9
EAN / GTIN 4048612076798
Číslo výrobce 6007009
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex phynomic XG. Povlak z nitrilové pěny s technologií uvex Xtra Grip zajišťuje velmi dobré uchopení zaolejovaných dílů a kombinuje je s vysokou prodyšností. Přes svou robustnost a odolnost vůči oděru se rukavice vyznačují nízkou hmotností a vysokou flexibilitou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.