Delovne rokavice, par uvex phynomic XG 9

Št. art.: 094407 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,80 € / par
  • od 10 par
    4,83 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.099 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex phynomic
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Nosilni material Recikliran poliamid, elastan, karbon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Barva črna/antracitna
Velikost rokavic 9
Masa 35 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094407 9
EAN/GTIN 4048612036648
Številka proizvajalca 6007009

Opis

Izvedba:

uvex phynomic XG. Prevleka iz nitril pene s tehnologijo Xtra Grip skrbi za izjemno dober oprijem v olju v kombinaciji z veliko zračnostjo. Kljub svoji robustnosti in odpornosti proti obrabi se rokavice odlikujejo z majhno maso in veliko elastičnostjo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.